Stopniowe wiertło spiralne HSS z technologią SMART STEP
Stopniowe wiertło spiralne HSS SMART STEP
WIERT-STOPN-SMARTSTEP-HSS(D4-12MM)
ZEBRA SMART STEP
Register now and access more than 60,000 products
Dynamicznie zakrzywiony kąt natarcia pomiędzy każdym przejściem stopniowym
- Znacznie dłuższa żywotność w porównaniu z konwencjonalnymi wiertłami stopniowymi
- Znacznie szybsze wiercenie w porównaniu z konwencjonalnymi wiertłami stopniowymi
- Można pracować bez wysiłku
- Cichy i doskonale kontrolowany proces wiercenia
- Znacznie mniej zadziorów
Technologia SMART STEP
- Do 3x szybsze wiercenie w porównaniu z konwencjonalnymi wiertłami stopniowymi
- Precyzyjne wiercenie bez centrowania lub punktowania centrującego
- Blacha nie ulega odkształceniu
- Łatwe wiercenie otworów lub powiększanie istniejącego wywierconego otworu
- Praca bez obracania i pociągania materiału
- Precyzyjne, okrągłe wiercenie bez pęknięć i odprysków
Głęboki szlifowany rowek spiralny
Doskonałe usuwanie wiórów
3-częściowy płaski uchwyt narzędziowy
- Bez obrotów w uchwycie wiertarskim, szybsza, wygodniejsza praca
- Optymalne przeniesienie mocy
- Ochrona uchwytu wiertarskiego przed uszkodzeniem
- Mały wysiłek przy otwieraniu i zamykaniu uchwytu wiertarskiego
Zrównoważone ekologicznie opakowania produktów, wykonane w 100% z PCR (tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu odpadów domowych), w 100% nadające się do recyklingu i posiadające certyfikat Cradle to Cradle Certified® Bronze
Produkt dostępny tylko w ofercie firmy Würth
Materiały dodatkowe(X)
- Idealne narzędzie do obróbki blachy.
- Centrowanie, wiercenie punktowe, wytaczanie i gratowanie blachy, rur i profili w jednym kroku. Można używać zarówno w wiertarkach ręcznych, jak i sprzęcie stacjonarnym.
- Idealnie nadaje się do prac przy instalacjach elektrycznych, hydraulicznych i grzewczych, w warsztatach samochodowych, technologii budowy maszyn, produkcji szaf rozdzielczych oraz opracowywania pojemników i urządzeń.
- Należy zapewnić odpowiednią ilość płynu chłodzącego/preparatu smarnego
- Przestrzegać tabeli prędkości obrotowych
- Nie naciskać podczas wiercenia. Wiertło stopniowe automatycznie wsuwa się w blachę
Min./maks. średnica wiertła | 4-12 mm |
Średnica wałka | 6 mm |
Długość wałka | 24 mm |
Długość | 67,5 mm |
Kształt trzonu | Uchwyt 3-płaszczyznowy |
Powłoka | Niepokrywana |
Materiały przeznaczone do obróbki | Stal |
Nr art. | Liczba kroków | Średnica obszaru wiercenia [mm] |
0694450412 | 9 | 4,0 / 5,0 / 6,0 / 7,0 / 8,0 / 9,0 / 10,0 / 11,0 / 12,0 |
0694450420 | 9 | 4,0 / 6,0 / 8,0 / 10,0 / 12,0 / 14,0 / 16,0 / 18,0 / 20,0 |
0694450421 | 9 | 4,0 / 6,0 / 8,0 / 10,0 / 12,0 / 14,0 / 16,0 / 18,0 / 20,0 |
0694450630 | 13 | 6,0 / 8,0 / 10,0 / 12,0 / 14,0 / 16,0 / 18,0 / 20,0 / 22,0 / 24,0 / 26,0 / 28,0 / 30,0 |
0694450639 | 12 | 6,0 / 9,0 / 12,0 / 15,0 / 18,0 / 21,0 / 24,0 / 27,0 / 30,0 / 33,0 / 36,0 / 39,0 |
0694450640 | 16 | 6,5 / 8,5 / 10,5 / 12,5 / 14,5 / 16,5 / 18,5 / 20,5 / 23,5 / 25,5 / 28,0 / 30,5 / 32,5 / 35,5 / 38,5 / 40,5 |
0694450637 | 12 | 6,0 / 9,0 / 12,5 (PG7) / 15,2 (PG9) / 18,6 (PG11) / 20,4 (PG13,5) / 22,5 (PG16) / 26,0 / 28,3 (PG21) / 30,5 / 34,0 / 37,0 (PG29) |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!