Stoßverbinder isoliert, easy entry

Stoßverbinder isoliert, easy entry
STOSVERB-BLAU-926

Art.-Nr. 05587541

EAN 4045989169443

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Stoßverbinder isoliert, easy entry

Art.-Nr. 05587541

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

  • Werkstoff: Kupfer

  • Auflage galvanisch verzinnt

  • Nennspannung max. 600 V

  • "Easy Entry" -Einführung

  • Einfaches, schnelles und sicheres Einführen der Leiter

  • RoHS-Konform
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Drahtquerschnitt min./max.

1,5-2,5 mm²

Farbe

Blau

Länge

26 mm

Temperatureinsatzbereich min./max.

-35 bis 75 °C

Isoliermaterial

PVC

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen