Stożek składany z uchwytem
Stożek składany z uchwytem
ZB-WARNMITT-PYLON-MIT-HALTER-PH72
ORSYMOBIL
Register now and access more than 60,000 products
- Nadaje się jako dodatkowe urządzenie ostrzegawcze
- Wysokość 510 mm, wysokość po złożeniu ok. 60 mm
- Z migającym światłem (dioda LED o długiej żywotności)
- Do montażu na wyposażeniu wewnętrznym pojazdu
- Wspornik wykonany z anodyzowanego aluminium
- Zasilanie bateryjne: Typ AAA (nr art. 0827 000 01)
Materiały dodatkowe(X)
Oznaczenie typu | PH72 |
Szerokość | 283 mm |
Wysokość | 63 mm |
Głębokość | 283 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 2,800 kg |
Materiał | Aluminium, tworzywo sztuczne |