Stretch X Shorts
Arbeitsshorts Stretch X
BERMUDA STRETCH X MARINE 56
MODYF
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Verdeckte Knöpfe (um Kratzer zu vermeiden)
- 7 Außen-, 2 Stifttaschen, Meterstabtasche
- E-Care Gewebe (schützt den Körper zu 99% gegen elektromagnetische Strahlen)
- Reflektierende Einsätze, elastischer Bund
- Dreifachnähte, Ausweishalter Clips
- STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Datenblätter(X)
Farbe | Blau |
Größe | 56 |
Größe FR/ES/PT/BE | 50 |
Werkstoff | 72% Baumwolle, 25% Polyester, 3% Elasthan |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 260 g |
Waschbar bei | 60°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen |