Stretch X, blouson pilote
Blouson pilote, Stretch X
Art. N° M411207006
EAN 4251402722366
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
- Imperméable (colonne d'eau 5 000 mm), respirable (3 000 MVP)
- 3 poches extérieures avec fermeture éclair, 2 poches à stylo, 3 poches intérieures dont 2 avec rabat
- Inserts réfléchissants, revers et ourlets élastiques, fermeture éclair masquée
- Couleurs anthracite/bleu : EN 343 classe 3/1 (matière extérieureclasse 3/3), coutures collées
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Anthracite |
Taille | 4XL |
Matière | 97% coton, 3% élasthanne |
Poids du tissu par m2 | 210 g |
Normes | EN 343 |
Norme EN | 343 |
Matière de la doublure | 100% polyester |
Rembourrage | 100 % polyester réusiné |
Poids du revêtement du rembourrage par m² | 120 g |
Lavable à | 40°C |
Instructions d'entretien | Ne pas utiliser d'eau de Javel, Ne pas sécher au sèche-linge, Repassage à basse température, Ne pas nettoyer à sec |