Strettoio a vite in acciaio con manico in legno
Strettoio a vite acciaio pieno, impugnatura legno
STRETTOI A VITE IN ACCIAIO 400MM
Cod. art. 071467440
EAN 4011231722292
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Classico e durevole
- Anche in presenza di carichi elevati, lo strettoio a vite rimane dimensionalmente stabile e resistente alla torsione grazie all'asta scorrevole e alla ganascia, ciascuna realizzata in un unico pezzo e ulteriormente stampate a caldo, temprate e zincate.
- La filettatura trapezoidale bronzata temprata a freddo non è solo molto scorrevole, ma anche estremamente resistente all'usura e durevole.
- Trasmissione ottimale del carico grazie al manico in legno rivettato maneggevole, ergonomico e privo di sbavature
- Estremamente durevole grazie ai materiali di alta qualità e al design semplice
Per un'ampia gamma di applicazioni
- Disponibile in diverse capacità di serraggio e profondità, ideale per un'ampia gamma di applicazioni
- Regolazione ottimale del materiale grazie alla piastra di pressione mobile, zincata per la protezione contro la corrosione
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Larghezza di serraggio max | 400 mm |
Sbraccio (L1) | 120 mm |
Larghezza profilo (B) | 25 mm |
Spessore profilo (L2) | 12 mm |