Würth Avusturya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Striking tool set 13 pcs

Striking tool set 13 pcs

Ürün no. 0988014462

EAN 4065746280846

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Striking tool set 13 pcs

Ürün no. 0988014462

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

13 ADET

Striking tool set 13 pcs dahil:
0 x
Plastik devirme

ALIGNCONE-PLA

Miktar: 0 x
1 x
Kaporta keskisi, düz tip

HNDCHIS-FL-THIN-L240-W26MM

Açıklama: Flat chisel with flat/oval handle
Miktar: 1 x
1 x
Mekanikçi çekici

ÇEKİÇ-AHŞAP SAPLI-DIN1041-360MM-1000G

Açıklama:
Çekiç ağırlığı: 1000 g
DIN 1041'e uygun, Alman tipi, çift kavisli tutma sapı
Miktar: 1 x
1 x
Mekanikçi çekici

ÇEKİÇ-AHŞAP SAPLI-DIN1041-280MM-200G

Açıklama:
Çekiç ağırlığı: 200 g
DIN 1041'e uygun, Alman tipi, çift kavisli tutma sapı
Miktar: 1 x
1 x
Mekanikçi çekici

ÇEKİÇ-AHŞAP SAPLI-DIN1041-320MM-500G

Açıklama:
Çekiç ağırlığı: 500 g
DIN 1041'e uygun, Alman tipi, çift kavisli tutma sapı
Miktar: 1 x
1 x
El tipi örs Parmak şeklinde

EL DAYAMA TAKOZ, DÜZ

Miktar: 1 x
1 x
El tipi örs Balta şeklinde

DAYAMA-KAŞIK TİP-KISA-75X75MM

Açıklama: Kuvvetli tip model
Miktar: 1 x
1 x
Daraltma, göçük düzeltme ve rötuş çekici

TAV ALMA-DAYAMA ÇEKİCİ-TIRTIRLI-300G

Açıklama: Yuvarlak çeneli kısa model
Miktar: 1 x
1 x
Boya rötuş çekici

KAPORTA MİNİ GÖÇÜK DÜZELTME ÇEKİCİ-70G

Açıklama: Boyalı kaportadaki çıkıntıları düzeltmek için özel çekiç
Miktar: 1 x
1 x
Üçgen İçi Boş spatula

TRISCPR-HOLLOW-SZ8

Açıklama: Ahşap tutma sapı
Miktar: 1 x
1 x
Foam insert empty impact tool PIA

FMINRT-F.0988014462

Miktar: 1 x
Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Satış ambalajının ve dış ambalajın aksine, kimyasal bazlı ürünlerin imha maliyetleri ayrı olarak görüntülenir. Ayrı maliyetlerin dökümü, ilgili ürün bilgilerinde ve ayrıca alışveriş sepetinde ve Satış Koşullarımızda bulunabilir.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler