Structural adhesive Bond and Seal Top
Structural adhesive Bond and Seal Top
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Contenuto | 310 ml |
Contenitore | Cartuccia |
Base chimica | Polimero silano modificato |
Colore | Grigio |
Tempo di filmazione min/max | 15-25 min |
Condizioni per densità | 1,55 g/cm³ / a 20°C |
Condizioni della velocità di vulcanizzazione completa | 1,5 mm/g / 20°C e 60% di umidità relativa |
Temperatura di lavorazione min/max | 5 a 45 °C |
Resistenza temperatura min/max | -60 a 80 °C |
Resistenza termica max temporanea | 100 °C |
Resistenza a trazione min. | 2,9 N/mm² |
Tempo di filmazione min | 15 min |
Variazione volume max | 5 % |
Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione | 12 Mesi / stoccaggio in ambiente fresco e asciutto |
Sostenibilità | Basse emissioni/basso inquinamento |