Structural adhesive Bond and Seal Top

Structural adhesive Bond and Seal Top

Cod. art. 0893235005

EAN 4056807249230

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Structural adhesive Bond and Seal Top

Cod. art. 0893235005
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
Hybrid adhesive for bonding and sealing
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Contenuto

310 ml

Contenitore

Cartuccia

Base chimica

Polimero silano modificato

Colore

Bianco

Tempo di filmazione min/max

15-25 min

Condizioni per densità

1,55 g/cm³ / a 20°C

Condizioni della velocità di vulcanizzazione completa

1,5 mm/g / 20°C e 60% di umidità relativa

Temperatura di lavorazione min/max

5 a 45 °C

Resistenza temperatura min/max

-60 a 80 °C

Resistenza termica max temporanea

100 °C

Resistenza a trazione min.

2,9 N/mm²

Tempo di filmazione min

15 min

Variazione volume max

5 %

Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione

12 Mesi / stoccaggio in ambiente fresco e asciutto

Sostenibilità

Basse emissioni/basso inquinamento