Structural adhesive MS Strong Tack

Structural adhesive MS Strong Tack

Art. N° 0893228100

EAN 4065746551809

Prix affichés aux clients après connexion
Structural adhesive MS Strong Tack

Art. N° 0893228100
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
Fast-curing, permanently elastic 1-component adhesive with high initial adhesive strength and excellent adhesion based on SMP, moisture-curing, neutral polymerisation, odour-neutral.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Contenu

290 ml

Type de récipient

Cartouche

Base chimique

Polymère modifié silane

Couleur

Blanc

Densité/conditions

1,39 g/cm³ / à 23°C, 50% d'humidité relative

Température de mise en œuvre min./max

5 jusqu'à 40 °C

Résistance thermique min./max.

-40 jusqu'à 90 °C

Résistance thermique à court terme max.

200 °C

Conditions de durée de stockage après production

12 Mois / à 10°C