Structural adhesive MS Strong Tack
Structural adhesive MS Strong Tack
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Zawartość | 290 ml |
Pojemnik | Wkład |
Baza chemiczna | Polimer modyfikowany silanami |
Kolor | Biały |
Gęstość/warunki | 1,39 g/cm³ / Przy 23°C i względnej wilgotności powietrza 50% |
Min./maks. temperatura aplikacji | 5 do 40 °C |
Odporność temperaturowa min./maks. | -40 do 90 °C |
Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki | 12 Miesiące / W temp. 10°C |