Structural adhesive MS Strong Tack
Structural adhesive MS Strong Tack
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
İçerik | 290 ml |
Kap | Kartuş |
Kimyasal baz | Silanlı değiştirilmiş polimer |
Renk | Beyaz |
Yoğunluk/koşullar | 1,39 g/cm³ / 23°C'de, %50 bağıl nemde |
Min./maks. işlem sıcaklığı | 5 - 40 °C |
Min./maks. sıcaklık direnci | -40 - 90 °C |
Maks. kısa süreli sıcaklık direnci | 200 °C |
Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar | 12 Ay / 10°C'de |