Strug akumulatorowy HO 12-A
Strug akumulatorowy HO 12-A
STRUG AKUMULATOROWY HO12-A SOLO
MASTER
Register now and access more than 60,000 products
Wygodna i bezwysiłkowa praca w dowolnej pozycji
Kompaktowa, lekka i ergonomiczna konstrukcja umożliwiająca obsługę jedną ręką.
Zabezpieczenie przed przeciążeniem
Zapobiega uszkodzeniom silnika i akumulatora spowodowanym przez przeciążenia.
Długa żywotność silnika
Wydajny silnik bezszczotkowy EC o dużej mocy i małych wymaganiach dotyczących konserwacji.
Zestawy akumulatorów litowo-jonowych i informacja o stanie naładowania akumulatora
Długi czas pracy bez ładowania akumulatora. Przydatny wskaźnik poziomu naładowania urządzenia informuje o pozostałym czasie pracy.
Obustronne ostrze struga wykonane z drobnoziarnistych węglików wolframu.
Bardzo wytrzymałe na zużycie ostrza o niezwykle ostrych krawędziach tnących zapewniają precyzyjne i równe wykończenie powierzchni.
Zgodność ze wszystkimi produktami systemu bezprzewodowego 10,8 V i 12 V
Materiały dodatkowe(X)
Napięcie | 12 V/DC |
Szerokość strugania | 56 mm |
Maks. głębokość profilu złączowego | 17 mm |
Maks. głębokość strugania | 2 mm |
Maks. obroty jałowe | 14500 obr/min |
Długość x szerokość x wysokość | 242 x 100 x 104 mm |
Ciężar bez akumulatora | 1,52 kg |
Waga akumulatora/baterii | 0,36 kg |
Ciężar z akumulatorem | 1,88 kg |
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk