Strug elektryczny EH 4
Strug elektryczny EH 4
STRUG ELEKTRYCZNY MASTER EH4 WALIZKA
MASTER
EH4
Register now and access more than 60,000 products
Bezwysiłkowe struganie bez konieczności wywierania dużej siły, nawet przy twardym drewnie
Wysoko sprawny silnik o mocy 1050 W
Doskonałe wykończenie powierzchni
Duża prędkość obwodowa i duża średnica wału ostrza
Eliminuje prawie całkowicie konieczność czyszczenia w okolicy
Pojemna torba na wióry z wyświetlaczem poziomu napełnienia
Najwyższy możliwy poziom elastyczności podczas pracy
Wióry mogą być wyrzucane w prawo lub w lewo (do wyboru)
Materiały dodatkowe(X)
Napięcie | 230 V/AC |
Min./maks. częstotliwość | 50 / 60 Hz |
Min./maks. obroty jałowe | 0-13500 obr/min |
Klasa ochrony | Klasa ochrony II/izolacja ochronna |
Moc wejściowa | 1050 W |
Moc wyjściowa | 620 W |
Szerokość strugania | 82 mm |
Maks. głębokość profilu złączowego | 25 mm |
Maks. głębokość strugania | 4 mm |
Długość x szerokość x wysokość | 320 x 180 x 180 mm |
Waga urządzenia | 4 kg |
Długość kabla | 4 m |
DUST BAG
UCHWYT
ADAPTER
CASE-EMPTY-EH4
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!