Strzemiączko
Stirrup clasp rd eye D36/40, oval eye 42x22 oct.
PIN-BAIL-(A2K)-(DISC-OCTAGONAL)-H25MM
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Długość strzemienia (H) | 25 mm |
Szerokość strzemienia (B) | 20 mm |
Długość (L) | 65 mm |
Szerokość (A) | 40 mm |
Rozstaw otworów | 51 mm |
Średnica otworu | 5 mm |
Materiał | Stal |
Konstrukcja | Podstawa ośmiokątna |
Powłoka | Ocynkowane |