Strzemiączko
Stirrup clasp round eye D40, oval eye 42x22 bent
PIN-BAIL-BOW-(A2K)-H30MM
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Długość strzemienia (H) | 30 mm |
Szerokość strzemienia (B) | 28 mm |
Długość (L) | 76 mm |
Szerokość (A) | 15 mm |
Rozstaw otworów | 55 mm |
Średnica otworu | 5 mm |
Materiał | Stal |
Konstrukcja | Pętla zakrzywiona |
Powłoka | Ocynkowane |