Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Stuhl und Kistenwinkel mit Steg

Stuhl- und Kistenwinkel mit Steg, Ecken abgerundet
WNKL-HOVERB-(ZN)-30MM

Art.-Nr. 0451430
EAN 4045989228409

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ecken abgerundet
  • Verzinkt

  • Bohrungen versenkt

  • Ab 40 mm mit Steg

  • Enden gerundet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Schenkellänge x Schenkellänge 2

30 x 30 mm

Schenkelbreite

14 mm

Stärke

2 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen