Styk złącza płaskiego MINI MIC SRS 1.5
WTYK ZENSKI 1.5-1.7 BO3.4 0.75-1.5
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Konstrukcja | Uszczelnione |
Min./maks. przekrój drutu | 0,75-1,5 mm² |
Min./maks. średnica izolacji | 1,7-2,4 mm |
Wielkości znamionowe wtyczki płaskiej/łącznika wciskowego/złącza konektorowego płaskiego | 1,5 mm |
Średnica uszczelnienia | 3,40 mm |
Materiał | Brąz |
Powłoka | Cynowana |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!