Su çekçeği VIKAN
WTRSQUEEGEE-RED-500MM
Ürün no. 0891350651
EAN 5705020775345
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Renk | Kırmızı |
Malzeme | Polipropilen, köpük kauçuk |
Uzunluk | 500 mm |
Genişlik | 70 mm |
Yükseklik | 115 mm |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 250,000 g |
Min./maks. sıcaklık koşulları | -20 - 80 °C |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!