Su geçirmez pim muhafazası

6LI ERK.SOKET NEM KORU.Y.NESİL KLMN.İÇİN

Ürün no. 05551026

EAN 4024835352451

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Su geçirmez pim muhafazası

Ürün no. 05551026

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 4 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Elektrik direği sayısı

6 ADET

Kontak ölçer

1.5

Min./maks. tel kesiti

0,35-2,5 mm²

IP koruma sınıfı

IP 67

Maks. nominal voltaj

24 V/DC

Maks. akım

14 A

Min./maks. sıcaklık koşulları

-40 - 125 °C

Malzeme

PA 6,6 - Poliamit

Renk

Siyah

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Tekli kablo sızdırmazlık contası (SEAL)

KABLO İZOLASY.LASTİĞİ 1,2-2,1/D3,4 TURNC

İzolesiz kablo konnektörleri
x 100 ad.
Tekli kablo sızdırmazlık contası (SEAL)

KABLO İZOLASY.LASTİĞİ 1,7-2,1/D3,4 SARI

İzolesiz kablo konnektörleri
x 100 ad.
Tekli kablo sızdırmazlık contası (SEAL)

KABLO İZOLASY.LASTİĞİ 2,5-3,3/D3,4 KIRMZ

İzolesiz kablo konnektörleri
x 100 ad.
Düz fiş, MINI MIC SRS 1.5

İZOLESİZ KABLO KLMN.ERK.0,75-1,5/D1,5MM

x 100 ad.
Çıkarma aleti

TIRNAKLI KLEMENS ÇIKARMA APARATI-1,5MM

Kilitleme mandallı konnektörler ve muhafazalar için
x 1 ad.
Üniversal sökme aleti

ÖZEL KABLO UCU KLEMENS TORNAVİDASI

İkincil kilitleri sökmek için
x 1 ad.
Sıkıştırma pensesi Entegre konumlandırıcı ile

KABLO PENSESİ-CONTA-KABLO-(0,35-1,5MM)

TE Superseal 1.5 Serisi