Su hortumu Profi

SU HORTUMU 1/2I-PVC-50M

Ürün no. 0886001200

EAN 4038898050186

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Su hortumu Profi

Ürün no. 0886001200

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 50 m

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Multi-layer high-quality PVC water hose with high-strength polyester fabric lining
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

PVC - Polivinil klorür

Renk

Sarı

Örgü malzemesi

Polyester

İç çap (inç)

1/2 in

İç çap

12,5 mm

Duvar kalınlığı

2,55 mm

Hortum uzunluğu

50 m

Çalışma basıncı/koşulları

10 bar / 23°C'de

Patlama basıncı/koşulları

25 bar / 23°C'de

Min./maks. sıcaklık direnci

-15 - 60 °C

Bükme yarıçapı

67,5 mm

Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık

Evet

Silikon içermez

Evet

Kadmiyum içermez

Evet

Baryum içermez

Evet

Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Hortum kelepçesi

HORTUM KELEPÇ-GALV-B.GEN.9MM-SW7-(12-22)

Asimetrik kilitli
Hortum kaplini hortum bağlantı elemanı

BORU KAPLİNİ-1/2 IN

Tüm genel sistemler için uygundur
x 10 ad.