Su hortumu Profi

SU HORTUMU 3/4I-PVC-25M

Ürün no. 0886001211

EAN 4045727157459

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Su hortumu Profi

Ürün no. 0886001211

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 25 m

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Multi-layer high-quality PVC water hose with high-strength polyester fabric lining
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

PVC - Polivinil klorür

Renk

Sarı

Örgü malzemesi

Polyester

İç çap (inç)

3/4 in

İç çap

18,8 mm

Duvar kalınlığı

3,3 mm

Hortum uzunluğu

25 m

Çalışma basıncı/koşulları

9 bar / 23°C'de

Patlama basıncı/koşulları

23 bar / 23°C'de

Min./maks. sıcaklık direnci

-15 - 60 °C

Bükme yarıçapı

95 mm

Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık

Evet

Silikon içermez

Evet

Kadmiyum içermez

Evet

Baryum içermez

Evet

Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Hortum kelepçesi

HORTUM KELEPÇ-GALV-B.GEN.9MM-SW7-(20-32)

Asimetrik kilitli
Hortum kaplini hortum bağlantı elemanı

BORU KAPLİNİ-3/4 IN

Tüm genel sistemler için uygundur
x 10 ad.