Su hortumu Profi
Su hortumu Profi
Ürün no. 0886001201
EAN 4038898050308
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Malzeme | PVC - Polivinil klorür |
Renk | Sarı |
Örgü malzemesi | Polyester |
İç çap (inç) | 1/2 in |
İç çap | 12,5 mm |
Duvar kalınlığı | 2,55 mm |
Hortum uzunluğu | 30 m |
Çalışma basıncı/koşulları | 10 bar / 23°C'de |
Patlama basıncı/koşulları | 25 bar / 23°C'de |
Min./maks. sıcaklık direnci | -15 - 60 °C |
Bükme yarıçapı | 67,5 mm |
Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık | Evet |
Silikon içermez | Evet |
Kadmiyum içermez | Evet |
Baryum içermez | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!