Su hortumu Profi
WTRHOSE-PVC-1IN-50M
Ürün no. 0886001220
EAN 4038898050322
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Malzeme | PVC - Polivinil klorür |
Renk | Sarı |
Örgü malzemesi | Polyester |
İç çap (inç) | 1 in |
İç çap | 25 mm |
Duvar kalınlığı | 3,65 mm |
Hortum uzunluğu | 50 m |
Çalışma basıncı/koşulları | 8 bar / 23°C'de |
Patlama basıncı/koşulları | 20 bar / 23°C'de |
Min./maks. sıcaklık direnci | -15 - 60 °C |
Bükme yarıçapı | 125 mm |
Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık | Evet |
Silikon içermez | Evet |
Kadmiyum içermez | Evet |
Baryum içermez | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!