Su terazisi, dijital

Dijital su terazisi
DİJİTAL SU TERAZİSİ-IP65-L61CM

Ürün no. 0714644060

EAN 4050642417786

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Su terazisi, dijital

Ürün no. 0714644060
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
Dengeli hafif metal profilli, su ve toz geçirmez dijital su terazisi

İki büyük, net olarak görülebilen göstergeler (ön tarafta ve üstte, frezelenmiş ölçüm yüzeyi)


Gösterilen değerler kolayca okunur.



Kapatılabilen hedef yönlendirmeli akustik sinyal


  • Yatay ve dikey konumda 0,00 derecede sürekli sinyal sesi

  • Göz teması olmadan kolay nesne hizalaması


Akrilik cam üzerinde, korozyona dayanıklı skala halkaları


İyi okunabilir ve uzun ömürlü



UV ışınlarına karşı yüksek dirençli floresanlı sıvı


Renk değiştirmez sıcaklık dalgalanmalarına karşı dayanıklıdır



Kırmızı, elektrostatik toz boya kaplama


Pürüzsüz yüzey kolay temizleme imkanı



İki frezelenmiş ölçme yüzeyi


Baş hizasının üzerindeki ölçümlerde bile çok hassas hizalama



Kolayca çıkarılabilir, darbe emici uç kapaklar


Gömme parçaların hizalanması



İki bileşenli plastik tutma sapı


Rahat, sıkı ve güvenli tutuş



İki dikey skala halkası


Dikey skala halkasını okumak için su terazisinin zahmet verici bir şekilde döndürülmesine gerek yoktur



Ekran: Tek düğmeye dokunarak aydınlatma



Sesli sinyal: Açık/kapalı duruma getirme



Gösterge: 0,1



Gösterge türü: ° Derece; % yüzde; mm/m; ft/inç



Çalışma süresi: yaklaşık 150 saat



Güç kaynağı: 2 x 1,5 V Mignon



Normal konumda ölçüm hassasiyeti: +/- 0,029° = 0,5 mm/m



Baş hizasının üzerinde ölçüm hassasiyeti: +/- 0,029° = 0,5 mm/m



0° ve 90°'deki modülün ölçüm hassasiyeti: +/- 0,05°



Ölçülen değer gösterimi: 0,1



Kumaş ve plastik çantada tedarik edilir

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uzunluk (L)

61 cm

Genişlik (B)

60 mm

Yükseklik (H)

30 mm

Şarj edilebilir pil/pil sayısı

2 ADET

Akü tasarımı

1,5 V Mignon AA

IP koruma sınıfı

IP 65

Ölçülen değer ekranı

0,1 mm

Ölçüm doğruluğu (uzunluk başına)

0,5 mm/m

Başüstü ölçümleri için ölçüm doğruluğu (uzunluk başına)

0,5 mm/m

Derece ölçüm doğruluğu

0,029 derece

Başüstü ölçümleri için derece ölçüm doğruluğu

0,029 Derece

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler