Submersible pump SIMER 6
Submersible pump SIMER 6
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Maks. ilość surowca | 6 m³/h |
Maks. wysokość podnoszenia | 6,50 m |
Długość kabla | 10 m |
Min./maks. temperatura pracy | 1 do 50 °C |
Wysokość wody resztkowej | 2 mm |
Maks. wielkość ziarna | 2 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!