Submersible pump SIMER 6
Submersible pump SIMER 6
Register now and access more than 60,000 products
Veri sayfaları(X)
Maks. besleme miktarı | 6 m³/h |
Maks. basma yüksekliği | 6,50 m |
Kablo uzunluğu | 10 m |
Min./maks. sıcaklık koşulları | 1 - 50 °C |
Artık su yüksekliği | 2 mm |
Maks. tane büyüklüğü | 2 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!