Süngü kilitli yan sinyal lambası
Süngü kilitli yan sinyal lambası
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Tasarım | Köşebentli, Üniversal |
Kablo konnektörü | Geçmeli sızdırmazlık cıvatası |
Min./maks. nominal voltaj | 12 / 24 V/DC |
Uzunluk | 95 mm |
Genişlik | 61 mm |
Yükseklik | 71 mm |
Delik mesafesi | 70 mm |
Onay işareti | ADR |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!