Süper buz çözücü sprey
Süper buz çözücü sprey
BUZ ÇÖZÜCÜ SPREY 500ML
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Ağır bir şekilde buzlanmış camlar bile buz ve kırağıdan hızlı ve etkili bir şekilde temizlenir
- Pencerelerin zahmetli bir şekilde "kazınması" gerekmez
- Hızlı uygulama
Camları tekrar buzlanmaya karşı korur
Aracın iç kısmı ortam sıcaklığına ulaşmamış olsa bile net görüş sağlar
Mükemmel malzeme uyumluluğu
Boyalar, kauçuk ve plastikler zarar görmez
Metanol içermez
Hoş narenciye kokusu
Veri sayfaları(X)
- Buz tutan camlara yukarıdan aşağıya doğru püskürtün ve kısa bir süre etki göstermesini bekleyin
- Çözülmüş buzu bir buz kazıyıcı yardımıyla temizleyin
İçerik | 500 ml |
İçerik ağırlığı | 460 g |
Kimyasal baz | Etanol |
Koku/oda kokusu | Turunçgiller |
Renk | Mavi |
pH değeri | 7,8 |
pH değeri koşulları | 20°C'de |
Min. parlama noktası | 21 °C |
Yoğunluk | 0,952 g/cm³ |
Yoğunluk koşulları | 20°C'de |
Üretimden itibaren raf ömrü | 24 Ay |
AOX içermez | Evet |
Silikon içermez | Evet |
Biyolojik olarak ayrışabilir | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!