Sürgülü kapı mekanizması seti SCHIMOS 80-GN
Sürgülü kapı mekanizması seti SCHIMOS 80-GN
Ürün no. 0687910642
EAN 4058794655353
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Montaj seçeneği | Tavana montaj |
Yük kapasitesi | 80 kg |
Cam kapı kalınlığı için uygun | 8/10 mm |
Min. kapı genişliği için uygun | 710 mm |
Maks. kapı genişliği için uygun | 1000 mm |
Maks. kapı yüksekliği | 3000 mm |
Yükseklik ayarlama | +/- 5 mm |
Yumuşak kapanma fonksiyonu | Opsiyonel |
Malzeme | Alüminyum |
Yüzey | Anotlanmış |
Renk | Paslanmaz çelik renkli |
Rulman Teknolojisi | Rulman |