Sulu sistem karot ucu, elmas, 1/2 inç

Sulu sistem karot ucu, elmas, 1/2 inç

Ürün no. 5457060020

EAN 4050642467873

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sulu sistem karot ucu, elmas, 1/2 inç

Ürün no. 5457060020
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
Long-life, high-quality and great-value diamond wet core drill bits for virtually all construction trades
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Değişkenlik (nokta sistemi)

2/4 nokta

Hizmet ömrü (nokta sistemi)

3/4 nokta

Betonda delme hızı (nokta sistemi)

3/4 nokta

Zırhta delme hızı (nokta sistemi)

2/4 nokta

Bağlantı dişi

ET 1/2 inç

Çap (Ø)

20 mm

Çalışma uzunluğu

300 mm

Uzunluk

353 mm

Parça yüksekliği

7 mm

Parça kalınlığı

2,2 mm

Parça sayısı

1 ADET

Tasarım

Halka

Parça bağlantısı

HFI

Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Karot pançı için adaptör

ADAPT-F.CREBIT-(1 1/4IN-1/2IN-C)

Connection adapter for third-party and WDS machines
x 1 ad.
Karot pançı için adaptör

ADAPT-F.CREBIT-(1 1/4IN-M)-(1/2IN-C)

Connection adapter for third-party and WDS machines
x 1 ad.
Karot pançı için adaptör

ADAPT-F.CREBIT-(1 1/4-1/2IN-C)

Connection adapter for third-party and WDS machines
x 1 ad.
Karot pançı için adaptör

ADAPT-F.CREBIT-(1 1/4-1/2IN-C)

Connection adapter for third-party and WDS machines