Sunta vidası ASSY® 3.0 Kombi
ASSY 3.0 Combi, galvanizli çelik altıköşe/AW
ASSY 3.0 KOMBI
Register now and access more than 60,000 products
- Ters diş ve yüzeyi kaygan kaplamalı asimetrik kaba diş %30 zaman tasarrufu ve kullanım sırasında daha az yarılma eğilimi olması anlamına gelir. AW kafa tipi son derece çok yönlüdür ve yüksek güç aktarımıyla öne çıkar.
Uç:
Ters diş sayesinde yarılma riski daha azdır.
Diş:
Kısa vidalama süreleri için keskin dişli asimetrik kaba diş.
Plastik kaygan kaplama:
Sürtünmeyi azaltarak kolay vidalama sağlar.
Şaft frezesi:
Dişten sonraki freze bölümü vidalama torkunu %20'ye kadar düşürür.
Baş:
Son derece esnek güç aktarımı için altıköşe baş + AW kafa tipi kombinasyonu.
Sunta vidaları ahşap malzemelerde kullanım için optimize edilmiştir. Plastik dübellerde kullanıldığında yük taşıma kapasitesinin azalması mümkündür. Bu nedenle plastik dübellerde yalnızca optimize edilmiş diş uçlarına (matkap ucu, ters diş, halka dişi, tırtıklı kenar, kendiliğinden temizleyen yiv, vb.) sahip olmayan vidaların kullanılmasını tavsiye ederiz, ör. Würth ASSY D, ön ek numarası 0151 (havşa başlı) ve ön ek numarası 0153 (mercimek başlı)
Veri sayfaları(X)
Nominal çap (d) | 12 mm |
Uzunluk (l) | 100 mm |
Vida başı tipi | Altıköşe |
Vida başı yüksekliği (k) | 5,5 mm |
Harici sürücü | WS17 |
Vida iç yolu | AW40 |
Diş tipi | WOTHR |
Diş tasarımı | Kısmi diş |
Tasarım | Saplı |
Diş formu | Kaba dişli |
Diş uzunluğu (lg) | 60 mm |
Malzeme | Sertleştirilmiş çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Aşağıdaki malzemelerde kullanım için uygun: | Tahta kontrplak (BSP) |
Uygulama alanı | Yapı ahşap doğrama |
Göbek çapı | 7,2 mm |
Uç şekli | Kontra dişli uç |
Uç açısı | 34 Derece |
Maks. vidalama açısı | 90 Derece |
Min. vidalama açısı | 0 Derece |
RoHS uyumlu | Evet |
Onay | ETA-11/0190 |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!