Super Grip, zestaw bitów do gniazd sześciokątnych
Asortyment bitów do gniazd sześciokątnych, 11 el.,
Register now and access more than 60,000 products
- Antypoślizgowy chwyt uszkodzonych i okrągłych połączeń śrubowych zapewniony przez nowy, specjalnie opracowany profil klucza
- Do wszystkich połączeń śrubowych z gniazdem sześciokątnym
- Te specjalne bity mocno chwytają to, co pozostało z profilu, i prawie zawsze umożliwiają całkowite wykręcenie
- Szczególnie trwałe dzięki zastosowaniu materiału o wysokiej jakości
- Do użytku w wiertarkach akumulatorowych lub narzędziach z grzechotką przy użyciu adaptera do mocowania
Zawartość:
- 1 x bit w każdym rozmiarze 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 mm x 50 mm z trzonkiem 6 mm
- 1 x bit w każdym rozmiarze 7, 8 i 10 mm x 40 mm – trzonek 10 mm
- Uchwyt bitów 1 x 1/2 cala, mocowanie 10 mm
Materiały dodatkowe(X)