Support PC 360° pour montage sur table et au mur

Support PC 360°

Art. N° 0683362413

EAN 4062856655182

Prix affichés aux clients après connexion
Support PC 360° pour montage sur table et au mur

Art. N° 0683362413
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
Réglable en hauteur/largeur et rotation à 360°
  • La fonction de réglage flexible permet de régler le support en hauteur de 300 à 530 mm et en largeur de 88 à 203 mm en fonction de la taille de l'ordinateur

  • Rotation à 360° pour un accès facile aux connexions

  • Installation pratique et peu encombrante sous l'établi ou directement au mur (dans ce cas, la fonction de rotation disparaît)
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Acier

Couleur

Noir

Finition

Revêtement époxy

Poids du produit (par pièce)

2600,000 g

Capacité de charge max.

10 kg