Support anchor pin driver Schnabl
Support anchor pin driver Schnabl
Art. N° 9501023855
EAN 9008439432004
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur | 100 mm |
Résistance thermique min./max. | -20 jusqu'à 85 °C |
Couleur | Gris clair |
Matière | Polypropylène - PP |
Sans halogène | Oui |
Sans silicone | Oui |