Support d'installation de fenêtres Avec plaque de réglage en hauteur JB-DK
Support d'installation de fenêtres JB-DK avec HVP
Register now and access more than 60,000 products
Matériau : acier zingué galvanisé
Structure : Briques creuses, maçonnerie
Porte-à-faux de chaque support en fonction de l'épaisseur de la paroi et du poids de la fenêtre
Avec vis de blocage
Installation de fenêtres réglables dans des structures murales isolées
Le système d'installation de fenêtres réglable JB-D permet la planification de l'installation de fenêtres, conformément aux directives du RAL, tout en assurant le bon transfert de toute surcharge. Le système est réglable en trois dimensions afin de faciliter la compensation des tolérances structurelles. Il peut être installé à tout niveau et réglé selon le profil isotherme
- La pertinence et la capacité de charge de ces supports doivent être déterminées au cas par cas. L'épaisseur du mur, le porte-à-faux, la brique creuse utilisée et les fixations doivent tous être pris en compte !
- La capacité de charge des supports et des rails a été déterminée par le fabricant d'après le rapport de test n° 10541805 émis par l'institut IfT Rosenheim. Les consignes relatives à la pose des portes et fenêtres comportent des calculs au cas par cas.
Fiches de données de sécurité(X)
L'angle de déviation est destiné à la fixation à la maçonnerie de briques creuses. Il est fixé à l'intérieur de la structure du bâtiment.
Force de charge max. | 400 N |
Longueur | 253 mm |
Hauteur | 37,3 mm |
Largeur | 10 mm |
Matière | Acier |
Design | Sans équerre de support |
Finition | Zingué |
Vue d'ensemble de la capacité de charge du support d'installation de fenêtres JB-DK | ||||||||||||||||
Produit | Type de charge | Capacité de charge en Newton, calcul : Poids de la fenêtre en kg x 9,81 m/s² = Newton/Newton : 9,81 m/s² = poids de la fenêtre | ||||||||||||||
fixation inférieure | JB-DK50/5 | Pression | 540 | 480 | 400 | |||||||||||
JB-DK50/10 | 2000 | 1500 | 1000 | |||||||||||||
JB-DK100/10 | 1350 | 1140 | 920 | 700 | 600 | 500 | ||||||||||
JB-DK100/10-AW75 | 3400 | 2800 | 2150 | 1400 | 1200 | 1000 | ||||||||||
JB-DK100-130/10-AW125 | 2800 | 2300 | 1800 | 1600 | ||||||||||||
JB-DK120-150/10-AW125 | 1800 | 1600 | 1350 | 1150 | ||||||||||||
Porte-à-faux en mm : | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | ||
Capacités de charge calculées par support. Noter que le support côté charnière doit supporter toute la charge d'une vitre ouverte ! |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!