Support de bandeau de linteau Pour ferme-porte à mécanisme de bras compas ou à rail de glissière
Coin de bandeau de linteau pour ferme-portes
ZB-STURZFUTTERWINKEL-TRSHL-GTS670
Register now and access more than 60,000 products
Le support de bandeau de linteau permet le montage sur tête du ferme-porte côté sans charnière avec un linteau de porte profond.
L'utilisation d'un support de bandeau de linteau n'est pas autorisée sur les portes coupe-feu ou antifumée sauf indication contraire sur la déclaration d'homologation de la porte.
Fiches de données de sécurité(X)
Convient aux portes DIN droite et DIN gauche.
Protection contre les incendies certifiée | Non |
Convient pour type | GTS 640 |
Matière | Aluminium |
Finition | Brut |
Vers DIN | DIN R/L |
Option de montage | Côté opposé à la charnière: montage sur tête |
Adapté aux ferme-portes de dimension min./max. | 1-5 |
Type de montage | A visser |
Déclaration CE de conformité (CE) | Non |
Déclaration environnementale du produit | Non |