Support de bandeau de linteau Pour rail de glissière
Adaptateur pour rail de glissière
ZBSTURZFUTTERWINKELTRSHLGLEITSCHIEN
Register now and access more than 60,000 products
- Le support de bandeau de linteau pour rail de glissière permet le montage standard du ferme-porte côté sans charnière avec un linteau de porte profond
L'utilisation d'un support de bandeau de linteau n'est pas autorisée sur les portes coupe-feu sauf indication contraire sur la déclaration d'homologation de la porte.
Fiches de données de sécurité(X)
Protection contre les incendies certifiée | Non |
Convient pour type | GTS 620 |
Matière | Aluminium |
Finition | Brut |
Vers DIN | DIN R/L |
Option de montage | Côté opposé à la charnière: montage standard |
Adapté aux ferme-portes de dimension min./max. | 1-6 |
Type de montage | A visser |
Déclaration CE de conformité (CE) | Non |
Déclaration environnementale du produit | Non |