Support de distributeur de rouleau de papier de nettoyage Support de distributeur de rouleau PERFORMANCE

Support dis. de rouleau PERFORMANCE

Art. N° 0899800704
EAN 4045989772537
Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Distributeur au sol Performance
  • Conception robuste avec rouleaux résistants pour une utilisation mobile.

  • Conception à chargement facile pour des recharges rapides et simples.

  • Convient aux chiffons d'essuyage réf. 0899 130 080 et 0899 130 050.

  • Matière : Plastique

  • Dimensions (H x l x P) : 1 006 x 646 x 530 mm
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Plastique / métal

Couleur

Noir
Rouge

Largeur

646 mm

Hauteur

1006 mm

Profondeur

530 mm

Largeur de la roue

400 mm

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Large refuse bag holder for clng paper roll disp.

REFSEBGHOLD-F.ROLLDSP

x 1 pcs