Support de perceuse magnétique confort
Support de perceuse magnétique BS 14/18-P confort
Register now and access more than 60,000 products
Méthode de travail absolument sans risques
En raison de la force de maintien extrêmement élevée de l'aimant permanent, travailler avec le support de perceuse magnétique est sûr à 100 %, même en cas de panne de courant
Léger
Support de perceuse magnétique léger avec aimant permanent.
Immédiatement prêt à l'emploi
Grâce à la poignée en étoile prémontée, le support de perceuse magnétique peut être utilisé immédiatement. Pas d'assemblage régulier requis
Compatible avec un grand nombre de machines
Grâce à l'ouverture du col de serrage (diamètre 61,7 mm) et à l'adaptateur fourni (montage Eurobund diamètre 43 mm), ce support de perceuse magnétique peut être combiné avec un grand nombre de machines différentes.
Fiches de données de sécurité(X)
Épaisseur du matériau min. | 3 mm |
Force magnétique | 7500 N |
Poids | 7 kg |
Longueur du bâti | 190 mm |
Largeur du pied | 72 mm |
Longueur x largeur x hauteur | 345 x 90 x 285 mm |
Machines adaptées | Würth BS 18-A EC Power |
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».