Support mural Performance
Support mural PERFORMANCE
Art. N° 0899800706
EAN 4045989772476
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
- Conception ergonomique pour espaces confinés
- Capacité élevée avec déchirement fiable et sûr
- Convient aux chiffons d'essuyage réf. 0899 130 080 et 0899 130 050
- Matériau : Plastique
- Dimensions (H x l x P) : 463 x 646 x 274 mm
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Plastique / métal |
Couleur | Noir, Rouge |
Largeur | 450 mm |
Profondeur | 650 mm |
Hauteur | 170 mm |
Largeur de la roue | 340 mm |