Support ovale pour tringle de placard

Support ovale pour tringle de placard
SUPPORT-DE-TRINGLE-OVALE-NICKELE

Art. N° 0683551001
EAN 4038898818922

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Montage facile par simple insertion
Indication

Longueur de tringle de placard = dimension intérieure du caisson – 7 mm

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Mode d'emploi

Nous recommandons d'utiliser des vis Assy d'un diamètre de 3,5 mm pour le montage.

Matière

Fonte de zinc

Finition

Nickelé

Longueur

39,2 mm

Largeur

18,5 mm

Hauteur

12 mm

Diamètre du tenon

5 mm

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Galerie de placard ovale soudé en continu

SHRNKRO-ST-MS-OVAL-(VN)-1200MM

Galerie de placard ovale soudé en continu

SHRNKRO-ST-MS-OVAL-(VCR)-1200MM

Galerie de placard ovale soudé en continu

TUBE DE PENDERIE OVALE CHROMÉ L2500

Galerie de placard ovale soudé en continu

TRINGLE-OVALE-NICKELEE-2500MM