Support pour isolant W-DH
Support pour isolant W-DH
DISQUE-ISOLATION-PVC- D.90MM
Art. N° 090378090
EAN 4011231847865
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
- Polypropylène (PP) de qualité supérieure
- Stabilité thermique entre -40 °C et +100 °C
- Installation rapide et aisée
- La rondelle isolante peut être fixée avec des chevilles à frapper
- La rondelle isolante peut être fixée au bois à l'aide de vis à bois aggloméré
84
Fiches de données de sécurité(X)
- Fixation de bâches et de feuilles en plastique dans le secteur de la construction
- Base ∅ 50 mm : pour la fixation des matériaux isolants durs autoporteurs, p. ex. polystyrène
- Base ∅ 90 mm : pour la fixation de matériaux isolants souples, p. ex. laine de roche et laine de verre
- Pour le béton et la maçonnerie avec une cheville à frapper de ∅ 8 mm
- Pour le bois avec des vis à bois aggloméré ou pour bois dur avec une tête min ∅ 12 mm
Diamètre de la rosace | 90 mm |
Diamètre intérieur de trou (trou d) | 9 mm |
Hauteur de disque (disque h) | 7 mm |
Diamètre de fraise (nombre d) | 14 mm |
Matière | Polypropylène - PP |
| Données de performances | |||
| Diamètre de support [mm] | 50 et 90 | ||
| Capacité de charge à la traction recommandée | en association avec une cheville à frapper | Frec. [kN] | La rondelle 0,10 se plie vers l'arrière en cas de surcharge |
| en association avec une vis à bois aggloméré | La rondelle 0,10 se plie vers l'arrière en cas de surcharge | ||
| Capacité de charge transversale recommandée | en association avec une cheville à frapper | Frec. [kN] | Max. 0,15 voir les données de performance de la cheville à frapper W-ZND 93 |
| en association avec une vis à bois aggloméré | max. 0,15 selon le mouvement de flexion de la vis à bois aggloméré | ||
| Valeurs caractéristiques | ||
| Profondeur du trou de perçage | t ≥ [mm] | 45 |
| Profondeur d'ancrage | hS ≥ [mm] | 40 |
| Epaisseur minimum du composant | d ≥ [mm] | 500 |
| Perçage nominal∅ | dnom. [mm] | 8 dans la maçonnerie et le béton |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!