Support pour montant BP-G-H/TZN
Support de poteau, BP-G-H/TZN
PIED-DE-POTEAU-REGLABLE-200-270
Register now and access more than 60,000 products
- Large plage de réglage en largeur via une fente et une vis de fixation
- Pour insertion dans le béton
- Matériau : acier
- Surface : intégralement galvanisée à chaud
- Classe d'utilisation : application dans les classes d'utilisation 1, 2 et 3
Le diamètre des boulons/vis ne peut être inférieur de plus de 1 mm au diamètre du trou.
L'ancrage du support pour montant dans le substrat ou dans le sol doit être contrôlé séparément.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour la fixation des structures en bois légères telles que les montants de clôture, les pergolas, les abris automobiles, etc.
Ancrage par insertion directe dans le béton ou à l'aide d'un manchon.
Profondeur d'insertion dans le béton recommandée : environ 150 mm
Fixations adaptées :
- Boulons : d = M12 mm
- Vis à bois : d = 6 mm
Design | A des fins statiques |
Forme | Forme de fourche/U |
Largeur de support min./max. | 80-160 mm |
Largeur de support max. | 160 mm |
Largeur de support min. | 80 mm |
Hauteur de fourche | 116 mm |
Profondeur de fourche | 80 mm |
Épaisseur de fourche | 4 mm |
Dimensions de la plaque porteuse | 88 x 80 x 6 mm |
Hauteur non déployé | 200 mm |
Hauteur min./max. (H) | 200-270 mm |
Format de la plaque de base | 60 x 60 x 4 mm |
Diamètre de tube | 42 mm |
Longueur de la potence (béton) | 200 mm |
Diamètre de nage (béton) | 42 mm |
Nombre de trous D 6 mm | 8 PCS |
Nombre de trous D 12 mm | 2 PCS |
Matière | Acier |
Finition | Galvanisé à chaud |
Classe d'utilisation | 3 |
Profondeur d'encastrement min. recommandée dans le béton | 150 mm |
Nombre de pièces | 2 PCS |
Poids | 2236 g |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!