Support pour pulvérisateurs à pompe

Support pour pulvérisateurs à pompe
SUPPORT-BOUTEILLEPOMPE-PH1
ORSYMOBIL

Art. N° 096380 849
EAN 4046777930382

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Pour le montage mural ou sur le côté de l'équipement intérieur du véhicule
  • Pour le rangement de 3 pulvérisateurs à pompe au maximum d'un diamètre de 100 mm maximum chacun

  • En aluminium anodisé

  • Matériel de fixation inclus
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Désignation du type

PH1

Largeur

350 mm

Hauteur

120 mm

Profondeur

110 mm

Poids du produit (par pièce)

0,444 kg

Matière

Aluminium

Couleur

Alu argent