Supporto PC a 360° per montaggio sul tavolo o a parete

Supporto per PC a 360°
STAFFA-FISSAGGIO-PC-360GR-NERO

Cod. art. 0683362413

EAN 4062856655182

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Supporto PC a 360° per montaggio sul tavolo o a parete

Cod. art. 0683362413
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
Regolabile in altezza/larghezza e ruotabile a 360°
  • La funzione di regolazione flessibile consente di regolare la staffa in altezza da 300 a 530¬mm e in larghezza da 88 a 203¬mm permettendo di adattarsi alle dimensioni del computer

  • Rotazione a 360° per un comodo accesso ai collegamenti

  • Installazione pratica e salvaspazio sotto il banco da lavoro o direttamente a parete (in questo caso la funzione di rotazione viene eliminata)
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Acciaio

Colore

Nero

Superficie

Rivestimento epossidico

Peso prodotto (per pezzo)

2600,000 g

Capacità di carico max

10 kg