Supporto di appoggio

Supporto di appoggio sottostrutture
SUPPORTO-DI-APPOGGIO-TERRAZZE-60-90-MM

Cod. art. 090777790

EAN 4050641404749

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Supporto di appoggio

Cod. art. 090777790
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
Per allineare esattamente le sottostrutture all'altezza desiderata. L'acqua passa rapidamente attraverso i giunti aperti e il rivestimento è costantemente ventilato da sotto.

Dotato di drenaggio interno, apertura per il drenaggio nella base e drenaggio sotto la base.



Grande diametro della testa di 170 mm


  • Ampia superficie, migliore ripartizione del carico

  • Superficie di appoggio stabile


Altezza regolabile


  • Regolazione continua

  • Una scanalatura di sicurezza impedisce lo sgancio involontario (chiave di regolazione accessoria)


Materiale


  • Resistente a raggi UV, sale marino, prodotti chimici

  • Temperature: da -30°C a +90°C

  • Spessore del materiale da 3 a 4,5 mm

  • In polipropilene copolimero riciclabile.


Quantità richiesta


Per una griglia di 40 x 60 cm, sono necessari circa 5 cuscinetti d'appoggio per m2

Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Supporti base per terrazze all'aperto


  • Pavimentazione esterna di piscine

  • Terrazze sui tetti

  • Balconi e cortili

  • Camminamenti

  • Fontane

  • Pavimenti illuminati


Adatte per: Legno, pietra, ceramica, materiali compositi, metallo, fibra di vetro, ecc.


Si poggia su tutti i sottopavimenti stabili, inclusi i materiali isolanti.

Materiale

PP - Polipropilene

Altezza min/max

60-90 mm

Capacità di carico

840 kg

Altezza max

90 mm

Diametro

19,7 cm

Colore

Nero

Diametro testa

170 mm

Diametro base

197 mm

Altezza min

60 mm

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Chiave di regolazione

CHIAVE-DI-REGOLAZIONE-SUPPORTI-TERRAZZE

Per la regolazione in altezza del supporto per terrazze
x 1 pz.
Clip per travetti 5

CLIP5-SUPPORTO-TERRAZZA-P/TRAVE-LEGNO

Utilizzato per il fissaggio di travi di supporto durante la costruzione di terrazze in legno
Distanziale

DISTAN-CROCE-FUGHE-2MM-SUPPORTO-REG

Per il fissaggio su cuscinetti durante la creazione di terrazze in lastre di pietra
x 120 pz.
Distanziale

DISTAN-CROCE-FUGHE-4,5MM-SUPPORTO-REG

Per il fissaggio su cuscinetti durante la creazione di terrazze in lastre di pietra
x 120 pz.
Prolunga per supporto per terrazze

PROLUNGA-SUPP-TERRAZZA-(0-120MM)

Height extension by 120 mm, up to a maximum of 965 mm possible in total when using up to six extensions