Supporto di appoggio
Supporto di appoggio sottostrutture
SUPPORTO-DI-APPOGGIO-TERRAZZE-90-145-MM
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Dotato di drenaggio interno, apertura per il drenaggio nella base e drenaggio sotto la base.
Grande diametro della testa di 170 mm
- Ampia superficie, migliore ripartizione del carico
- Superficie di appoggio stabile
Altezza regolabile
- Regolazione continua
- Una scanalatura di sicurezza impedisce lo sgancio involontario (chiave di regolazione accessoria)
Materiale
- Resistente a raggi UV, sale marino, prodotti chimici
- Temperature: da -30°C a +90°C
- Spessore del materiale da 3 a 4,5 mm
- In polipropilene copolimero riciclabile.
Quantità richiesta
Per una griglia di 40 x 60 cm, sono necessari circa 5 cuscinetti d'appoggio per m2
Caratteristiche tecniche(X)
Supporti base per terrazze all'aperto
- Pavimentazione esterna di piscine
- Terrazze sui tetti
- Balconi e cortili
- Camminamenti
- Fontane
- Pavimenti illuminati
Adatte per: Legno, pietra, ceramica, materiali compositi, metallo, fibra di vetro, ecc.
Si poggia su tutti i sottopavimenti stabili, inclusi i materiali isolanti.
Materiale | PP - Polipropilene |
Altezza min/max | 90-145 mm |
Capacità di carico | 760 kg |
Altezza max | 145 mm |
Diametro | 19,7 cm |
Colore | Nero |
Diametro testa | 170 mm |
Diametro base | 197 mm |
Altezza min | 90 mm |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.