Supporto per materiale isolante W-DH
Supporto per materiale isolante W-DH
PLATTORELLO P.PANN.TERMOAC.D90MM
Cod. art. 090378090
EAN 4011231847865
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
- Polipropilene (PP) di alta qualità
- Termicamente stabile a temperature comprese tra -40 °C e +100 °C
- Installazione facile e veloce
- La rondella per materiale isolante può essere utilizzata con tasselli a chiodo.
- La rondella per materiale isolante può essere fissata al legno mediante viti truciolari.
84
Caratteristiche tecniche(X)
- Fissaggio di teloni e coperture di materiale plastico nel settore edile
- Supporto ∅ 50 mm: per il fissaggio di materiale isolante autoportante rigido, ad esempio polistirene
- Supporto ∅ 90 mm: per il fissaggio di materiale isolante morbido, ad esempio lana di roccia e lana di vetro
- Da utilizzare in calcestruzzo e muratura in combinazione con tasselli a chiodo ∅ 8 mm
- Da utilizzare nel legno con viti truciolari o per legno con testa ∅ min. 12 mm
Diametro disco | 90 mm |
Diametro interno foro (d foro) | 9 mm |
Altezza piatto (h piatto) | 7 mm |
Diametro svasatura (d count) | 14 mm |
Materiale | PP - Polipropilene |
| Dati sulle prestazioni | |||
| Diametro supporto [mm] | 50 e 90 | ||
| Carico di trazione consigliato | con tassello a chiodo | Frec. [kN] | 0,10, la rondella si piega all'indietro in caso di sovraccarico |
| con vite truciolare | 0,10, la rondella si piega all'indietro in caso di sovraccarico | ||
| Carico trasversale consigliato | con tassello a chiodo | Frec. [kN] | Max. 0,15, vedere i dati sulle prestazioni del tassello a chiodo 93 W-ZND |
| con vite truciolare | Max 0,15 a seconda del movimento di piegatura della vite truciolare | ||
| Valori caratteristici | ||
| Profondità del foro | t ≥ [mm] | 45 |
| Profondità di inserimento | hS ≥ [mm] | 40 |
| Spessore minimo del componente | d ≥ [mm] | 500 |
| ∅ nominale foro | ddrl. [mm] | 8 in muratura e calcestruzzo |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.