Supporto universale, magnetico con mandrino a cambio rapido e magnete permanente
Portainserti univ. E 6.3 (1/4) sos. rapida magnete
PORTAINS.MAGN.C/MANDR.RAPIDO1/4 -1/4
Cod. art. 0614176708
EAN 4011231509640
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Sostituzione rapidissima degli utensili
Spingendo la ghiera in avanti il meccanismo di chiusura si rilascia leggermente facilitando la sostituzione rapida dell'inserto.
Caratteristiche tecniche(X)
Attacco | E 6.3 (1/4 poll.) |
Tipo di attacco | Esagono esterno |
Profilo anteriore | 1/4 poll. |
Tipo profilo anteriore | Esagono incassato |
Lunghezza (L) | 75 mm |
Lunghezza lama (L1) | 31 mm |
Diametro boccola (D) | 14,3 mm |